Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKA Fluchttürschloss 6668, 2-flügelig, Funktion E, DM 35,universal, EN179/1125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WILKA Fluchttürschloss 6668, 2-flügelig, Funktion E, DM 35,universal, EN179/1125
Produktbild zu WILKA Fluchttürschloss 6668, 2-flügelig, Funktion E, DM 35,universal, EN179/1125
Skizze zu WILKA Fluchttürschloss 6668, 2-flügelig, Funktion E, DM 35,universal, EN179/1125
Symbol zu WILKA Fluchttürschloss 6668, 2-flügelig, Funktion E, DM 35,universal, EN179/1125
Symbol zu WILKA Fluchttürschloss 6668, 2-flügelig, Funktion E, DM 35,universal, EN179/1125
LOGO zu WILKA Fluchttürschloss 6668, 2-flügelig, Funktion E, DM 35,universal, EN179/1125
Artikel-Nr.:
     3145-102277286
Hersteller:
     WILKA Schließtechnik
Herst.-Nr.:
     6668.000059
EAN/GTIN:
     4017813087629
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
WILKA Fluchttürschloss 6668, 2-flügelig, Funktion E, DM 35,universal, EN179/1125

Weitere Informationen:
Fluchttürfunktion:
E
Richtung:
universal
Entfernung:
92 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Dornmaß:
35 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl
Stulpausführung:
Flachstulp
Flügelanzahl:
2
Type:
6668
Nussausführung:
einteilig
Stulpbreite:
24 mm
Riegelausschluß:
20 mm
Kastenbreite:
50 mm
Riegeltouren:
1
Stulplänge:
270 mm
Kastenhöhe:
183,5 mm
Nuss:
9 mm
Kastenstärke:
15,5 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Stulpstärke:
3 mm
Marke:
Wilka
Weitere Suchbegriffe: Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss, Fluchttürschlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,32*
€ 302,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,78*
€ 299,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,57*
€ 291,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.