Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerstift - Vierkant: 9 x 100 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückerstift - Vierkant: 9 x 100 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Drückerstift - Vierkant: 9 x 100 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Drückerstift - Vierkant: 9 x 100 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Drückerstift - Vierkant: 9 x 100 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu Drückerstift - Vierkant: 9 x 100 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102277311
Hersteller:
     ECO
Herst.-Nr.:
     1090057743
EAN/GTIN:
     9002730566659
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift
Drückerstift - Vierkant: 9 x 100 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Material:
Stahl
Marke:
Eco
Vierkantstift:
9 mm
Oberfläche:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.