Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger - mit Papiereinlage, Kunststoff transparent orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schlüsselanhänger - mit Papiereinlage, Kunststoff transparent orange
Produktbild zu Schlüsselanhänger - mit Papiereinlage, Kunststoff transparent orange
Artikel-Nr.:
     3145-102279165
Hersteller:
     Reiher
Herst.-Nr.:
     10558
EAN/GTIN:
     4020667105586
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger orange kunststoff
schlüssel anhänger
Schlüsselanhänger - mit Papiereinlage, Kunststoff transparent orange

  • aus transparentem Kunststoff
  • mit Papiereinlage
  • aufklappbar ohne Entfernen des Ringes
  • Größe ohne Ring: 27 x 60 mm


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6149*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2349*
€ 1,46953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0049*
€ 1,19583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8449*
€ 1,00543
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8249*
€ 0,98163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7749*
€ 0,92213
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6149*
€ 0,73173
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reiher
10597
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.