Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger - mit Papiereinlage, Kunststoff transparent pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schlüsselanhänger - mit Papiereinlage, Kunststoff transparent pink
Produktbild zu Schlüsselanhänger - mit Papiereinlage, Kunststoff transparent pink
Artikel-Nr.:
     3145-102279166
Hersteller:
     Reiher
Herst.-Nr.:
     10566
EAN/GTIN:
     4020667105661
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger kunststoff rosa
schlüssel anhänger
Schlüsselanhänger - mit Papiereinlage, Kunststoff transparent pink

  • aus transparentem Kunststoff
  • mit Papiereinlage
  • aufklappbar ohne Entfernen des Ringes
  • Größe ohne Ring: 27 x 60 mm


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
pink
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6049*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2349*
€ 1,46953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0049*
€ 1,19583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8449*
€ 1,00543
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8049*
€ 0,95783
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7649*
€ 0,91023
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6049*
€ 0,71983
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.