Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennring rund, für Zylinderschlüssel Ø 24 mm, Kunststoff gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kennring rund, für Zylinderschlüssel Ø 24 mm, Kunststoff gelb
Produktbild zu Kennring rund, für Zylinderschlüssel Ø 24 mm, Kunststoff gelb
Artikel-Nr.:
     3145-102279173
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10825
EAN/GTIN:
     4020667108259
Suchbegriffe:
Schlüsselkappen
Schlüsselkennkappen
Schlüsselkennringe
schlüsselkappen gelb
Kennring rund, für Zylinderschlüssel Ø 24 mm, Kunststoff gelb

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
gelb
ø:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: schlüsselkappen, Schlüsselkennring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
10805
ab € 2,38*
Zubehör
Reiher
10555
ab € 0,2838*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.