Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET Türdichter HS-FH-RD, 585 x 13 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PLANET Türdichter HS-FH-RD, 585 x 13 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Produktbild zu PLANET Türdichter HS-FH-RD, 585 x 13 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Skizze zu PLANET Türdichter HS-FH-RD, 585 x 13 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Symbol zu PLANET Türdichter HS-FH-RD, 585 x 13 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur
LOGO zu PLANET Türdichter HS-FH-RD, 585 x 13 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     3145-102279575
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     PLA77059
EAN/GTIN:
     7612231002239
Suchbegriffe:
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
ersatzdichtung tuerdichtung planet
ersatzdichtung tuerdichtung
PLANET Türdichter HS-FH-RD, 585 x 13 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur

Automatischer Türdichter für 1- und 2 flügelige Drehtüren

  • passt in RH-Nut
  • Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen
  • Türe unten anpassbar ohne Demontage
  • einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
  • automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
  • 7 Jahre Garantie


Lieferumfang: inkl. Montageset

Weitere Informationen:
Auslösung:
einseitig
Breite:
13 mm
Feuerhemmend:
J
Höhe:
30 mm
Hub:
22 mm
Kürzbar bis:
410 mm
Länge:
585 mm
Material:
Aluminium natur, Dichtprofil selbstverlöschendes Silikon
Montageart:
einnuten
Rauchdicht:
J
Schalldämmwert:
48 dB
Type:
PLANET HS-FH-RD
Marke:
Planet
Weitere Suchbegriffe: Absenkdichtung, Türdichter, barrierefrei
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
7
€ 6,99*
ab € 43,25*
€ 56,58*
Lager 3145
5
€ 5,90*
ab € 54,53*
€ 70,81*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Planet
PLA900180
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.