Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Außentürbeschläge
>
Wechselgarnitur
>
Artikel
FSB Haustürwechselgarnitur 12 1076, Edelstahl matt
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102280889
Hersteller:
FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
SET
EAN/GTIN:
9002730870701
Suchbegriffe:
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
wechselgarnitur edelstahl pz
schmalrahmen wechselgarnitur
FSB Haustürwechselgarnitur 12 1076, Edelstahl matt
mit Sicherheitsrosetten 7395
Hinweis:
Widerstandsklasse RC2 nur in Kombination mit Anbohrplatte (im Lieferumfang enthalten)!
Weitere Informationen:
Modell:
12 1076
Klasse nach EN 1906:
4
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Rosette:
ø 61,5 x 12,5 (außen) / ø 55 x 7 (innen) mm
Lochung:
PZ
Stilrichtung:
zeitlos;modern;schlicht
Ausführung:
Knopf feststehend, ø 50 mm
Türstärke:
wahlweise mm
Oberfläche:
matt
Material:
Edelstahl
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Richtung:
universal
Rosette/Langschild:
Rosette
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 abgesetzt mm
Marke:
FSB
Kernziehschutz:
Nein
Stütznocken:
ø 9 x 6 mm
Objekt/Feuerschutz:
Ja
Farbgruppe:
Grau
... >
Haustürgarnituren mit Sicherheitsrosette FSB
>
Haustürgarnituren mit Sicherheitsrosette FSB Edels
>
Haustürwechselgarnitur 12 1076 mit Sicherheitsrose
Weitere Suchbegriffe:
schmalrahmen-wechselgarnitur edelstahl
,
FSBBaukastenBroschüre
,
Hauseingangstür
,
Haustür
,
Haustür-Drückergarnitur
,
Haustür-Drückergarnitur mit Sicherheitsrosetten
,
Haustür-Wechselgarnitur
,
Haustür-Wechselgarnitur mit Sicherheitsrosetten
,
Haustürbeschlag
,
Haustürdrückergarnitur
,
Haustürdrückergarnitur mit Sicherheitsrosetten
,
Haustürgarnitur
,
Haustürwechselgarnitur
,
Haustürwechselgarnitur mit Sicherheitsrosetten
,
Sicherheitsdrückergarnitur
,
Sicherheitsgarnitur
,
Sicherheitswechselgarnitur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 187,58*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 230,97*
€ 274,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 230,66*
€ 274,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 225,58*
€ 268,44
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 217,57*
€ 258,91
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 187,58*
€ 223,22
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bef-set.ASL® K/G (Rosette) 39-58mm M5x45 4-KT.8x95mm FSB
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0566 00801 0000
ab € 2,69*
Zubehör
Bef-set.ASL® K/G (Rosette) 59-78mm M5x65 4-KT.8x115mm FSB
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0566 00802 0000
ab € 2,68*
Zubehör
FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Wechselgarnituren DIN, Türstärke 79 - 98
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0566 00803 0000
ab € 3,43*
Zubehör
FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Wechselgarnituren ÖNORM, Türstärke 39 - 58
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0566 08501 0000
ab € 3,68*
Zubehör
FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Wechselgarnituren ÖNORM, Türstärke 59 - 78
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0566 08502 0000
ab € 3,68*
Zubehör
FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Wechselgarnituren ÖNORM, Türstärke 79 - 98
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0566 08503 0000
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen