Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Fenster-Steckgriff 34 1144 minimalistisch, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Fenster-Steckgriff 34 1144 minimalistisch, Edelstahl matt
Produktbild zu FSB Fenster-Steckgriff 34 1144 minimalistisch, Edelstahl matt
Skizze zu FSB Fenster-Steckgriff 34 1144 minimalistisch, Edelstahl matt
Fräsmaße für Holzprofile
Fräsmaße für Metallprofile
LOGO zu FSB Fenster-Steckgriff 34 1144 minimalistisch, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102281152
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730872828
Suchbegriffe:
FSBBaukastenBroschüre
mini
mini Rosette
minimal
FSB Fenster-Steckgriff 34 1144 minimalistisch, Edelstahl matt

  • verdeckt geschraubt


Hinweis:
  • Fräsbilder sind mit dem Profil abzustimmen!
  • Die benötigte Tiefe im Holzprofil für die Befestigungsrosette beträgt 9,3 mm. Für die Montage an Holzfenstern werden 4 Stück Schrauben für die Unterkonstruktion (z.B. 3 x 12 mm, je nach Hozstärke) benötigt. Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.


Weitere Informationen:
Vierkantstift:
7 x 24 - 38 mm
Marke:
FSB
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Material:
Edelstahl
Ausführung:
minimalistische, runde Rosette
Rosette:
ø 30 x 6 mm
Oberfläche:
matt
Stütznocken:
- mm
Richtung:
universal
Modell:
34 1144
Höhe:
64 mm
Sperre:
-
Rasterung:
90 °
sperrbar:
Nein
Länge:
131 mm
Verwendung für:
Holz- und Metallprofile
Weitere Suchbegriffe: minimalistische Rosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,14*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 80,11*
€ 95,33
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 78,48*
€ 93,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 75,12*
€ 89,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 73,28*
€ 87,20
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 62,14*
€ 73,95
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0462 00040 9600
ab € 121,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.