Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Fenster-Steckgriff 34 1070 minimalistisch, Aluminium schwarz matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Fenster-Steckgriff 34 1070 minimalistisch, Aluminium schwarz matt
Produktbild zu FSB Fenster-Steckgriff 34 1070 minimalistisch, Aluminium schwarz matt
Skizze zu FSB Fenster-Steckgriff 34 1070 minimalistisch, Aluminium schwarz matt
Fräsmaße für Holzprofile
Fräsmaße für Metallprofile
LOGO zu FSB Fenster-Steckgriff 34 1070 minimalistisch, Aluminium schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102281294
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730912319
Suchbegriffe:
FSBBaukastenBroschüre
mini
mini Rosette
minimal
FSB Fenster-Steckgriff 34 1070 minimalistisch, Aluminium schwarz matt

  • verdeckt geschraubt


Hinweis:
  • Fräsbilder sind mit dem Profil abzustimmen!
  • Die benötigte Tiefe im Holzprofil für die Befestigungsrosette beträgt 9,3 mm. Für die Montage an Holzfenstern werden 4 Stück Schrauben für die Unterkonstruktion (z.B. 3 x 12 mm, je nach Hozstärke) benötigt. Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.


Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Modell:
34 1070
Marke:
FSB
Rasterung:
90 °
Sperre:
-
Oberfläche:
schwarz matt
Stütznocken:
- mm
Rosette:
ø 30 x 6 mm
sperrbar:
Nein
Ausführung:
minimalistische, runde Rosette
Richtung:
universal
Höhe:
63 mm
Länge:
145 mm
Vierkantstift:
7 x 24 - 38 mm
Verwendung für:
Holz- und Metallprofile
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Weitere Suchbegriffe: minimalistische Rosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 55,92*
€ 66,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 55,15*
€ 65,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 52,45*
€ 62,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 50,88*
€ 60,55
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 49,72*
€ 59,17
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 42,06*
€ 50,05
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0462 00040 9600
ab € 121,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.