Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Rahmentürdrücker 09 1005 Hochhaltefeder B ovale Rosette Aluminium silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Rahmentürdrücker 09 1005 Hochhaltefeder B ovale Rosette Aluminium silber
Produktbild zu FSB Rahmentürdrücker 09 1005 Hochhaltefeder B ovale Rosette Aluminium silber
Skizze zu FSB Rahmentürdrücker 09 1005 Hochhaltefeder B ovale Rosette Aluminium silber
LOGO zu FSB Rahmentürdrücker 09 1005 Hochhaltefeder B ovale Rosette Aluminium silber
Artikel-Nr.:
     3145-102281446
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730996432
Suchbegriffe:
Rahmendrücker
Rahmentürdrücker
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
FSB Rahmentürdrücker 09 1005 Hochhaltefeder B ovale Rosette Aluminium silber

gerade, auf ovaler Rosette

  • fest drehbar
  • verdeckt geschraubt


Hinweis: GT besteht aus 1 Lochteil und 1 Adapter-Rosette für Rahmentür

Weitere Informationen:
Oberfläche:
silber eloxiert
Modell:
09 1005
Vierkantstift:
8 (separat zu bestellen) mm
Material:
Aluminium
Klasse nach EN 1906:
4
Rosette/Langschild:
Rosette
Schraublochabstand:
50 mm
Ausführung:
mit Hochhaltefeder, Hochhaltefunktion B
Geprüft nach Norm:
EN 1906
Rosette:
32,5 x 70 x 14 mm
Befestigungszubehör:
2 x Senkschrauben M5 x 25 mm, 2 x Flachkopf-Einnietmutter
Richtung:
universal
Prüfung Feuerschutz:
nein
Marke:
FSB
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 43,18*
€ 51,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 42,46*
€ 50,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 40,68*
€ 48,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 39,30*
€ 46,77
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 38,80*
€ 46,17
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 32,37*
€ 38,52
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02805 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02806 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02807 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02808 5700
ab € 4,76*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02809 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 17 1757 00010 0105
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.