Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster HAT 02, Auf-oder Unterputzmontage, Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drucktaster HAT 02, Auf-oder Unterputzmontage, Kunststoff weiß
Produktbild zu Drucktaster HAT 02, Auf-oder Unterputzmontage, Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102281476
Hersteller:
     BSW
Herst.-Nr.:
     HAT-02-UP-AP
EAN/GTIN:
     4008224510905
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Drucktaster HAT 02, Auf-oder Unterputzmontage, Kunststoff weiß

Zum manuellen Auslösen von Feststellvorrichtungen, z.B. Türhaftmagneten oder Türschließern mit elektromagnetischer Feststellung an Brandschutztüren.
Abmessung: 81 x 81 x 49,5 mm

Bei Türschließern mit elektromagnetischer Feststellung, nicht jedoch bei Freilauftürschließern, darf die Handlauslösung entfallen.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff weiß ähnlich RAL 9010
Ausführung:
Drucktaster, Auf- Unterputz
Type:
HAT 02
Weitere Suchbegriffe: Auslösetaster, Tür schließen Taster, Türschließen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.