| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-102281615 Herst.-Nr.: 64174001 EAN/GTIN: 4021226315309 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DORMAKABA Gleitschiene GSR-EMF2-V/BG, silber
Mit integrierter Schließfolgeregelung, geprüft nach EN 1158. Elektromechanische Feststellung im Gang- u. Standflügel, 24 V DC, geprüft nach EN 1155. Feststellpunkt 80 - 120° und Ausrückkraft stufenlos einstellbar. Schließfolgeregelung über ein von der Schließerhydraulik unabhängiges Schubstangenklemmsystem mit Überlastsicherung und durchgehender Verkleidung, Bauhöhe 30 mm. Max. Öffnungswinkel 120°, Türstopper setzen! Bei Fluchttüren wird der Einsatz der Ausführung Bandseite empfohlen. Feststellung im Gang- u. Standflügel.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | mit Schließfolgeregelung und elektromech. Feststellung beider Flügel | Band zu Band Abstand: | 1500 - 2500 mm | Farbe: | silber | Komponente: | Gleitschienen GSR-EMF2-V/BG | Montageart: | Montage Bandgegenseite | Verwendung: | TS 91/92/93 | Marke: | Dormakaba |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 536,57* | € 604,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 510,98* | € 606,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 539,30* | € 607,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 582,35* | € 669,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3145 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 800,57* | € 868,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|