| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-102281640 Herst.-Nr.: 64235001 EAN/GTIN: 4021226302668 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DORMAKABA Gleitschiene GSR-EMR2-V, silber
mit Schließfolgeregler, Rauchmeldezentrale und elektromechanischer Feststellung beider Flügel Mit integrierter Schließfolgeregelung, geprüft nach EN 1158. Schließfolgeregelung über ein von der Schließerhydraulik unabhängiges Schubstangen-Klemmsystem mit Überlastsicherung und durchgehender Verkleidung, Bauhöhe 30 mm. Elektromechanische Feststellung, 24 V DC, geprüft nach EN 1155. Feststellpunkt 80 - 130° und Ausrückkraft stufenlos einstellbar. Feststellpunkt ist max. Öffnungswinkel. Türstopper setzen. Rauchmeldezentrale mit Betriebs- u. Wartungsanzeige bündig in das Gehäuse der Schließfolgeregelung integriert. Anschlussspannung 230 V AC, Betriebsspannung 24 v DC.Feststellung im Gang- u. Standflügel.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | mit Schließfolgeregelung, Rauchmeldezentrale und elektromech. Feststellung beider Flügel | Band zu Band Abstand: | 1700 - 2500 mm | Farbe: | silber | Komponente: | Gleitschienen GSR-EMR2-V | Montageart: | Montage bandseitig | Verwendung: | TS 91/92/93 | Marke: | Dormakaba |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 851,21* | € 926,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 860,94* | € 933,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 861,90* | € 937,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 936,03* | € 1.041,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3145 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.276,82* | € 1.379,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|