Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Gleitschiene G96 N20 K8/K12, links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Gleitschiene G96 N20 K8/K12, links
Produktbild zu DORMAKABA Gleitschiene G96 N20 K8/K12, links
Skizze zu DORMAKABA Gleitschiene G96 N20 K8/K12, links
Symbol zu DORMAKABA Gleitschiene G96 N20 K8/K12, links
LOGO zu DORMAKABA Gleitschiene G96 N20 K8/K12, links
Artikel-Nr.:
     3145-102282915
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     52980101
EAN/GTIN:
     4021226957080
Suchbegriffe:
Gleitschiene
DORMAKABA Gleitschiene G96 N20 K8/K12, links

Mit Hebel, Gleitschiene, Gleitstück, Öffnungsbegrenzung und
Befestigungsschrauben, kann mit beiden Türschließergrößen
des DORMA ITS 96 kombiniert werden.
Gleitschiene, ohne Feststellung, mit Hebel mit integrierter, progressiv wirkender Öffnungsbegrenzung zwischen 80 ° und 120 °.

Hinweis:
Die Öffnungsbegrenzung ist keine Überlastungssicherung und ersetzt in vielen Fällen nicht den Türstopper.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Feststellung
Flügelanzahl:
1
Komponente:
Gleitschiene G96 N20 K8/K12
Richtung:
links
Marke:
Dormakaba
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.