| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102282916 Herst.-Nr.: 52980201 EAN/GTIN: 4021226957097 |
| |
|
| | |
| DORMAKABA Gleitschiene G96 N20 K8/K12, rechts
Mit Hebel, Gleitschiene, Gleitstück, Öffnungsbegrenzung und Befestigungsschrauben, kann mit beiden Türschließergrößen des DORMA ITS 96 kombiniert werden. Gleitschiene, ohne Feststellung, mit Hebel mit integrierter, progressiv wirkender Öffnungsbegrenzung zwischen 80 ° und 120 °.
Hinweis: Die Öffnungsbegrenzung ist keine Überlastungssicherung und ersetzt in vielen Fällen nicht den Türstopper.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Feststellung | Flügelanzahl: | 1 | Komponente: | Gleitschiene G96 N20 K8/K12 | Richtung: | rechts | Marke: | Dormakaba |
|
| | |
| | | |
| |