Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürbeschlag, Feststell. 90°, TS 19 - 24 mm, Messing vernickelt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Pendeltürbeschlag, Feststell. 90°, TS 19 - 24 mm, Messing vernickelt
Produktbild zu Pendeltürbeschlag, Feststell. 90°, TS 19 - 24 mm, Messing vernickelt
Skizze zu Pendeltürbeschlag, Feststell. 90°, TS 19 - 24 mm, Messing vernickelt
Skizze zu Pendeltürbeschlag, Feststell. 90°, TS 19 - 24 mm, Messing vernickelt
LOGO zu Pendeltürbeschlag, Feststell. 90°, TS 19 - 24 mm, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-102283141
Hersteller:
     DICTATOR Technik
Herst.-Nr.:
     4000E(300 350)VERN
EAN/GTIN:
     8717703540376
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband
Pendeltürbeschlag, Feststell. 90°, TS 19 - 24 mm, Messing vernickelt

für leichte Schrank- und Salontüren
maximale Türbreite 700 mm
Befestigungsplatte 33 x 70 mm Stahl verzinkt

Bei Türen von 20 bis 24mm müssen beidseitige Ausfräsungen an der Türe vorgenommen werden, d.h der Schuh wird hier “versenkt“. Im Bereich dieser Ausfräsungen hat die Türe dann eine Dicke von 19mm.


Weitere Informationen:
Feststellpunkt:
90 °
Material:
Messing vernickelt
Tragkraft:
22 kg
Tragzapfen ø:
20 mm
Türstärke:
19-24 mm
Marke:
Dictator
Weitere Suchbegriffe: Salon, Salontürbeschlag, schwingtür
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 9,50*
ab € 88,37*
€ 112,50*
Lager 3145
15
Frei Haus
ab € 148,84*
€ 185,12*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 185,12*
€ 220,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 182,94*
€ 217,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 176,66*
€ 210,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 171,83*
€ 204,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 148,84*
€ 177,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.