Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband doppelt wirkend, Rollen ø 16 mm, Höhe 180 mm, Alu gold eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Pendeltürband doppelt wirkend, Rollen ø 16 mm, Höhe 180 mm, Alu gold eloxiert
Produktbild zu Pendeltürband doppelt wirkend, Rollen ø 16 mm, Höhe 180 mm, Alu gold eloxiert
Skizze zu Pendeltürband doppelt wirkend, Rollen ø 16 mm, Höhe 180 mm, Alu gold eloxiert
LOGO zu Pendeltürband doppelt wirkend, Rollen ø 16 mm, Höhe 180 mm, Alu gold eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102283144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5913.02 GOLD
EAN/GTIN:
     8422536003263
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband doppelt
pendeltürband
Pendeltürband doppelt wirkend, Rollen ø 16 mm, Höhe 180 mm, Alu gold eloxiert

Weitere Informationen:
Lappenhöhe:
180 mm
Material:
Aluminium gold eloxiert
Rollen ø:
16 mm
Türstärke:
40 mm
Marke:
Justor
Weitere Suchbegriffe: Pendelband, Pendeltür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.