Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband doppelt wirkend, Rollen ø 18 mm, Höhe 180 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Pendeltürband doppelt wirkend, Rollen ø 18 mm, Höhe 180 mm, Edelstahl
Produktbild zu Pendeltürband doppelt wirkend, Rollen ø 18 mm, Höhe 180 mm, Edelstahl
Edelstahl, Rollen ø 18 mm
LOGO zu Pendeltürband doppelt wirkend, Rollen ø 18 mm, Höhe 180 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102283146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5913.05 ST.STEEL
EAN/GTIN:
     8422536007322
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband edelstahl
pendeltürband
Pendeltürband doppelt wirkend, Rollen ø 18 mm, Höhe 180 mm, Edelstahl

Weitere Informationen:
Lappenhöhe:
180 mm
Material:
Edelstahl
Rollen ø:
18 mm
Türstärke:
40 mm
Marke:
Justor
Weitere Suchbegriffe: pendeltürband doppelt, Pendelband, Pendeltür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.