Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband einseitig wirkend, Rollen ø 16 mm, Höhe 180 mm, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Pendeltürband einseitig wirkend, Rollen ø 16 mm, Höhe 180 mm, silber eloxiert
Produktbild zu Pendeltürband einseitig wirkend, Rollen ø 16 mm, Höhe 180 mm, silber eloxiert
Skizze zu Pendeltürband einseitig wirkend, Rollen ø 16 mm, Höhe 180 mm, silber eloxiert
LOGO zu Pendeltürband einseitig wirkend, Rollen ø 16 mm, Höhe 180 mm, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102283147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5813.01 SILVER
EAN/GTIN:
     8422536003010
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband doppelt
pendeltürband
Pendeltürband einseitig wirkend, Rollen ø 16 mm, Höhe 180 mm, silber eloxiert

* = mit eckigem Lappen
** = mit rundem Lappen R 10

Weitere Informationen:
Lappenhöhe:
180 mm
Material:
Aluminium silber eloxiert
Rollen ø:
16 mm
Türstärke:
40 mm
Marke:
Justor
Weitere Suchbegriffe: Pendelband, Pendeltür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.