Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband einseitig wirkend, Rollen ø 18 mm, Höhe 180 mm, eckig, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Pendeltürband einseitig wirkend, Rollen ø 18 mm, Höhe 180 mm, eckig, Edelstahl
Produktbild zu Pendeltürband einseitig wirkend, Rollen ø 18 mm, Höhe 180 mm, eckig, Edelstahl
Skizze zu Pendeltürband einseitig wirkend, Rollen ø 18 mm, Höhe 180 mm, eckig, Edelstahl
LOGO zu Pendeltürband einseitig wirkend, Rollen ø 18 mm, Höhe 180 mm, eckig, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102283150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5813.05 ST.STEEL
EAN/GTIN:
     8422536007315
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband edelstahl
pendeltürband
Pendeltürband einseitig wirkend, Rollen ø 18 mm, Höhe 180 mm, eckig, Edelstahl

* = mit eckigem Lappen
** = mit rundem Lappen R 10

Weitere Informationen:
Lappenhöhe:
180 mm
Material:
Edelstahl *
Rollen ø:
18 mm
Türstärke:
40 mm
Marke:
Justor
Weitere Suchbegriffe: pendeltürband doppelt, Pendelband, Pendeltür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.