Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federband ST 150 dreiteilig, Bandhöhe 153 mm, Rollen ø 16 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Federband ST 150 dreiteilig, Bandhöhe 153 mm, Rollen ø 16 mm, Edelstahl
Produktbild zu Federband ST 150 dreiteilig, Bandhöhe 153 mm, Rollen ø 16 mm, Edelstahl
Skizze zu Federband ST 150 dreiteilig, Bandhöhe 153 mm, Rollen ø 16 mm, Edelstahl
einfache Gradierung
Anwendungsbild zu Federband ST 150 dreiteilig, Bandhöhe 153 mm, Rollen ø 16 mm, Edelstahl
LOGO zu Federband ST 150 dreiteilig, Bandhöhe 153 mm, Rollen ø 16 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102283159
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6313.05
EAN/GTIN:
     8422536006202
Suchbegriffe:
Federscharnier
federscharnier
Federband ST 150 dreiteilig, Bandhöhe 153 mm, Rollen ø 16 mm, Edelstahl

  • schließt die Tür automatisch
  • Edelstahl AISI 304- DIN 14301
  • Fräsen von Tür oder Rahmen ist nicht nötig
  • Lebensdauer der Feder ca. 500.000 Zyklen
  • einstellbare Schließkraft
  • einfache Gradierung


Hinweis: Der angegebene Belastungswert (Tragkraft) bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel.

Weitere Informationen:
Type:
ST 150
Material:
Edelstahl
Bandhöhe:
153 mm
Rollen ø:
16 mm
Materialstärke:
2,5 mm
Tragkraft:
40 kg
Marke:
Justor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.