Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband doppelt wirkend DAW A180, Rollen ø 16mm,Höhe 180mm,silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Pendeltürband doppelt wirkend DAW A180, Rollen ø 16mm,Höhe 180mm,silber eloxiert
Produktbild zu Pendeltürband doppelt wirkend DAW A180, Rollen ø 16mm,Höhe 180mm,silber eloxiert
Skizze zu Pendeltürband doppelt wirkend DAW A180, Rollen ø 16mm,Höhe 180mm,silber eloxiert
Skizze zu Pendeltürband doppelt wirkend DAW A180, Rollen ø 16mm,Höhe 180mm,silber eloxiert
Skizze zu Pendeltürband doppelt wirkend DAW A180, Rollen ø 16mm,Höhe 180mm,silber eloxiert
LOGO zu Pendeltürband doppelt wirkend DAW A180, Rollen ø 16mm,Höhe 180mm,silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102283168
Hersteller:
     JUSTOR
Herst.-Nr.:
     6934.01
EAN/GTIN:
     8422536017697
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband doppelt
pendeltürband
Pendeltürband doppelt wirkend DAW A180, Rollen ø 16mm,Höhe 180mm,silber eloxiert

Weitere Informationen:
Rollen ø:
16 mm
Türstärke:
35 - 45 mm
Material:
Aluminium silber eloxiert
Lappenhöhe:
180 mm
Marke:
Justor
Weitere Suchbegriffe: Pendeltürband DAW A, Pendeltürband doppelt wirkend DAW A 180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.