Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türhalter mit Klemmmechanismus, Wandabstand 35 mm, Zamak verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türhalter mit Klemmmechanismus, Wandabstand 35 mm, Zamak verchromt
Produktbild zu Türhalter mit Klemmmechanismus, Wandabstand 35 mm, Zamak verchromt
LOGO zu Türhalter mit Klemmmechanismus, Wandabstand 35 mm, Zamak verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-102283256
Hersteller:
     IBFM
Herst.-Nr.:
     261C
EAN/GTIN:
     9002730690842
Suchbegriffe:
Torhaken
Torhalter
Türhaken
Türhalter
Türhalter mit Klemmmechanismus, Wandabstand 35 mm, Zamak verchromt

Wandabstand 35 mm
Grundplatte 13 x 60 mm
Gegenplatte 11 x 37 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Klemmmechanismus
Material:
Zamak verchromt
Marke:
IBFM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.