Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet mit Distanzkonsole und Unterbrechertaster, 50 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Haftmagnet mit Distanzkonsole und Unterbrechertaster, 50 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Haftmagnet mit Distanzkonsole und Unterbrechertaster, 50 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Haftmagnet mit Distanzkonsole und Unterbrechertaster, 50 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102283486
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GTR050.370014
EAN/GTIN:
     9002730005462
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet
Haftmagnet mit Distanzkonsole und Unterbrechertaster, 50 mm, Stahl verzinkt

  • erfüllen die Anforderungen der EN 1155
  • Spule Vakuum vergossen
  • hohe Haftkraft bei geringer Leistungsaufnahme
  • eingebaute Funkenlösch- und Verpolschutzdiode
  • halbjährliche Probenahme wenn Prüfung-VdS
  • erfüllen die europäischen Richtlinien für Feststellanlagen
  • Anti-Remanenzstift (Messing)
  • ohne Gegenplatte


ohne Gegenplatte

Anschluss durch Öffnung in der Grundplatte. Gesamtlänge 185 mm, kürzbar auf 110 mm.
Durch Schwenkung des Magneten für Wand und Deckenmontage geeignet.

Weitere Informationen:
Anschlussart:
mit freien Drahtenden und Anschlussklemme
Ausführung:
mit Distanzkonsole und Unterbrechertaster
Auslösezeit:
1100 ms
Einschaltdauer ED:
100 %
Haftfläche ø:
50 mm
Haftkraft max.:
490 N
Material:
Magnet und Konsole Stahl verzinkt, Schwenkkopf Aluminium
Nennleistung:
1,5 W
Nennspannung:
24 V DC
Schutzart:
IP 65
Prüfung:
EN 1155, VdS Nr. 23097
Weitere Suchbegriffe: haftmagnet, Elektromagnet, Haftmagnete, Türfeststellmagnet, anschraubmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,09*
€ 373,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,92*
€ 368,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,42*
€ 349,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,01*
€ 340,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,11*
€ 304,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.