Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 60 mm, Anschlagh. 17 mm, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 60 mm, Anschlagh. 17 mm, silber eloxiert
Produktbild zu Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 60 mm, Anschlagh. 17 mm, silber eloxiert
Skizze zu Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 60 mm, Anschlagh. 17 mm, silber eloxiert
LOGO zu Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 60 mm, Anschlagh. 17 mm, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102283603
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     200331
EAN/GTIN:
     4041518137235
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
bodentürpuffer
Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 60 mm, Anschlagh. 17 mm, silber eloxiert

  • Anschlag: Gummi


Lieferumfang: mit Schraube und Dübel

Weitere Informationen:
Anschlaghöhe:
17 mm
Bodenplatten ø:
60 mm
Material:
Aluminium
Montageart:
Bodenmontage
Oberfläche:
silber eloxiert
ø:
60 mm
Befestigungsart:
Bohrung
Weitere Suchbegriffe: KWSHELM, Türanschlagdämpfer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,44*
€ 13,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,47*
€ 13,99*
Lager 3145
44
€ 5,90*
ab € 13,75*
€ 19,51*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.