Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 60 mm, Anschlagh. 17 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 60 mm, Anschlagh. 17 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 60 mm, Anschlagh. 17 mm, Edelstahl matt
Skizze zu Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 60 mm, Anschlagh. 17 mm, Edelstahl matt
LOGO zu Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 60 mm, Anschlagh. 17 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102283605
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     200382
EAN/GTIN:
     4041518137266
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 60 mm, Anschlagh. 17 mm, Edelstahl matt

  • Anschlag: Gummi


Lieferumfang: mit Schraube und Dübel

Weitere Informationen:
Anschlaghöhe:
17 mm
Bodenplatten ø:
60 mm
Material:
Edelstahl
Montageart:
Bodenmontage
Oberfläche:
matt
ø:
60 mm
Befestigungsart:
Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Bummsinchen, Bumsinchen, Eckenbumms, Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, wandpuffer edelstahl, bodentürpuffer, KWSHELM, Türanschlagdämpfer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 13,13*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 10,08*
€ 14,03*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,21*
€ 14,10*
1 Tag
23
1
€ 5,45*
ab € 10,26*
€ 14,17*
Lager 3145
18
1
€ 5,90*
ab € 16,33*
€ 22,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Woelm
2559.73
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.