Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 57 mm, Anschlagh. 17 mm, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 57 mm, Anschlagh. 17 mm, silber eloxiert
Produktbild zu Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 57 mm, Anschlagh. 17 mm, silber eloxiert
Skizze zu Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 57 mm, Anschlagh. 17 mm, silber eloxiert
LOGO zu Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 57 mm, Anschlagh. 17 mm, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102283617
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     200131
EAN/GTIN:
     4041518130120
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 57 mm, Anschlagh. 17 mm, silber eloxiert

  • Anschlag: Gummi


Lieferumfang: mit Schraube und Dübel

Weitere Informationen:
Anschlaghöhe:
17 mm
Bodenplatten ø:
57 mm
Material:
Aluminium
Montageart:
Bodenmontage
Oberfläche:
silber eloxiert
ø:
57 mm
Befestigungsart:
Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Bummsinchen, Bumsinchen, Eckenbumms, Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, bodentürpuffer, KWSHELM, Türanschlagdämpfer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 12,04*
€ 16,06*
2 Tage
28
1
€ 5,45*
ab € 12,21*
€ 16,13*
2 Tage
28
5
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 16,81*
2 Tage
9
1
€ 8,50*
ab € 13,04*
€ 17,25*
Lager 3145
89
1
€ 5,90*
ab € 20,63*
€ 27,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KWS
1559.82
ab € 9,96*
Zubehör
Woelm
155731
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.