Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 57 mm, Anschlagh. 17 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 57 mm, Anschlagh. 17 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 57 mm, Anschlagh. 17 mm, Edelstahl matt
Skizze zu Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 57 mm, Anschlagh. 17 mm, Edelstahl matt
LOGO zu Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 57 mm, Anschlagh. 17 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102283619
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     200182
EAN/GTIN:
     4041518137167
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 57 mm, Anschlagh. 17 mm, Edelstahl matt

  • Anschlag: Gummi


Lieferumfang: mit Schraube und Dübel

Weitere Informationen:
Anschlaghöhe:
17 mm
Bodenplatten ø:
57 mm
Material:
Edelstahl
Montageart:
Bodenmontage
Oberfläche:
matt
ø:
57 mm
Befestigungsart:
Bohrung
Weitere Suchbegriffe: KWSHELM, Türanschlagdämpfer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 15,07*
€ 20,97*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 15,91*
€ 21,13*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 16,00*
€ 21,19*
1
€ 4,90*
ab € 15,50*
€ 21,51*
Lager 3145
52
1
€ 5,90*
ab € 25,67*
€ 33,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.