Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-u. Bodentürpuffer - ø 30 mm, Höhe 30 mm, Gummi schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Wand-u. Bodentürpuffer - ø 30 mm, Höhe 30 mm, Gummi schwarz
Produktbild zu Wand-u. Bodentürpuffer - ø 30 mm, Höhe 30 mm, Gummi schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102283623
Hersteller:
     Haas
Herst.-Nr.:
     3371 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4002545033716
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Wand-u. Bodentürpuffer - ø 30 mm, Höhe 30 mm, Gummi schwarz

Lieferumfang: ohne Schraube

Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Material:
Gummi
Montageart:
Wand- und Bodenmontage
ø:
30 mm
Oberfläche:
schwarz
Befestigungsart:
Bohrung
Loch ø:
6
Weitere Suchbegriffe: Türanschlagdämpfer, Türpuffer, Türstopper, Wandtürpuffer, Wandtürstopper
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
1398
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,27*
€ 3,69*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,62*
€ 44,39*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 47,785*
€ 62,615*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.