Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-u. Bodentürpuffer - ø 40 mm, Höhe 32 mm, Gummi weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Wand-u. Bodentürpuffer - ø 40 mm, Höhe 32 mm, Gummi weiß
Produktbild zu Wand-u. Bodentürpuffer - ø 40 mm, Höhe 32 mm, Gummi weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102283626
Hersteller:
     Haas
Herst.-Nr.:
     3365 HELL
EAN/GTIN:
     4002545033655
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Wand-u. Bodentürpuffer - ø 40 mm, Höhe 32 mm, Gummi weiß

Lieferumfang: ohne Schraube

Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Material:
Gummi
Montageart:
Wand- und Bodenmontage
ø:
40 mm
Oberfläche:
cremeweiß
Befestigungsart:
Bohrung
Loch ø:
6
Weitere Suchbegriffe: Türanschlagdämpfer, Türpuffer, Türstopper, Wandtürpuffer, Wandtürstopper
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
279
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,69*
€ 4,33*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 43,845*
€ 57,955*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 88,38*
€ 111,38*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.