| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102283628 Herst.-Nr.: 3362 SCHWARZ EAN/GTIN: 4002545033624 |
| |
|
| | |
| Wand-u. Bodentürpuffer - ø 40 mm, Höhe 32 mm, Gummi schwarz
Lieferumfang: ohne Schraube
Weitere Informationen: | | Höhe: | 32 mm | Material: | Gummi | Montageart: | Wand- und Bodenmontage | ø: | 40 mm | Oberfläche: | schwarz | Befestigungsart: | Bohrung | Loch ø: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türanschlagdämpfer, Türpuffer, Türstopper, Wandtürpuffer, Wandtürstopper |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,64* | € 4,17* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 51,345* | € 66,635* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 85,375* | € 107,765* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|