Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtürpuffer - ø 32 mm, Höhe 12 mm, Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ø 32 mm, weiß
ø 32 mm, weiß
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Artikel-Nr.:
     3145-102283683
Hersteller:
     Haas
Herst.-Nr.:
     5248-WEISS
EAN/GTIN:
     4002545052489
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
Wandtürpuffer - ø 32 mm, Höhe 12 mm, Kunststoff weiß

Lieferumfang: ohne Schraube, selbstklebend

Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Material:
Kunststoff
Montageart:
Wandmontage
ø:
32 mm
Oberfläche:
weiß
Befestigungsart:
selbstklebend
Größe:
ø 32 weiß | 1 Stk
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, bummsi, Barrierefrei, Bums, Klebepuffer, Klebetürpuffer, Türanschlagdämpfer, Türbums, Türpuffer, Türstopper
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
3492
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 3,96*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 47,695*
€ 62,725*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reiher
10590
ab € 0,31*
Zubehör
k.A.
10830
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.