Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtürpuffer - ø 32 mm, Höhe 12 mm, Kunststoff braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ø 32 mm, braun
ø 32 mm, braun
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Artikel-Nr.:
     3145-102283690
Hersteller:
     Haas
Herst.-Nr.:
     5260
EAN/GTIN:
     4002545052601
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
Wandtürpuffer - ø 32 mm, Höhe 12 mm, Kunststoff braun

Lieferumfang: ohne Schraube, selbstklebend

Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Material:
Kunststoff
Montageart:
Wandmontage
ø:
32 mm
Oberfläche:
braun
Befestigungsart:
selbstklebend
Größe:
ø 32 braun | 1 Stk
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, bummsi, Barrierefrei, Bums, Klebepuffer, Klebetürpuffer, Türanschlagdämpfer, Türbums, Türpuffer, Türstopper
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
826
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 3,96*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 47,785*
€ 62,465*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.