Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Beilagen PVC - für Glasbefestigung, 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KWS Beilagen PVC - für Glasbefestigung, 35 mm
Produktbild zu KWS Beilagen PVC - für Glasbefestigung, 35 mm
Skizze zu KWS Beilagen PVC - für Glasbefestigung, 35 mm
LOGO zu KWS Beilagen PVC - für Glasbefestigung, 35 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102284098
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     882095
EAN/GTIN:
     4041518160585
Suchbegriffe:
Beilagen
KWSHELM
KWS Beilagen PVC - für Glasbefestigung, 35 mm

  • Unterlage zur Schonung der Türoberfläche


Weitere Informationen:
Außen ø:
35 mm
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
transparent
Marke:
KWS
Anwendung:
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.