Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Schiebetorgriff 8503, 500 mm, Stahl schwarz lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KWS Schiebetorgriff 8503, 500 mm, Stahl schwarz lackiert
Produktbild zu KWS Schiebetorgriff 8503, 500 mm, Stahl schwarz lackiert
Skizze zu KWS Schiebetorgriff 8503, 500 mm, Stahl schwarz lackiert
LOGO zu KWS Schiebetorgriff 8503, 500 mm, Stahl schwarz lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-102284269
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     850303
EAN/GTIN:
     4041518159138
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
stoßgriffe kws
KWS Schiebetorgriff 8503, 500 mm, Stahl schwarz lackiert

mit versenkten Schraublöchern ø 4 mm

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
500 mm
Maß D:
25 mm
Austragung:
85 mm
Montageart:
einseitig oder paarweise
Oberfläche:
schwarz lackiert
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Maß C:
40 mm
Material:
Stahl
Modell:
8503
Griff ø:
25 mm
Marke:
KWS
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, stoßgriff stahl, Schiebetorgriff, Torgriff KWS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1191040400303
ab € 0,0484*
Zubehör
SPAX International
1191040400353
ab € 0,0509*
Zubehör
SPAX International
ab € 0,0155*
Zubehör
SPAX International
ab € 0,0175*
Zubehör
SPAX International
ab € 0,0316*
Zubehör
SPAX International
ab € 0,0294*
Zubehör
SPAX International
ab € 0,0187*
Zubehör
SPAX International
ab € 0,0197*
Zubehör
SPAX International
ab € 0,0233*
Zubehör
SPAX International
ab € 0,0343*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.