Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Plattengriff SARAH 150x150x10 mm Alu silber eloxiert/silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu KWS Plattengriff SARAH 150x150x10 mm Alu silber eloxiert/silber eloxiert
LOGO zu KWS Plattengriff SARAH 150x150x10 mm Alu silber eloxiert/silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102284279
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     820341
EAN/GTIN:
     4041518157721
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
stangengriff aluminium
KWS Plattengriff SARAH 150x150x10 mm Alu silber eloxiert/silber eloxiert

  • Befestigungsschrauben Bohrung ø 6 mm
  • Griffplatte: glatt


Weitere Informationen:
Montageart:
einseitig oder paarweise
Oberfläche:
silber eloxiert / silber eloxiert
Austragung:
90 mm
Lochabstand:
50 mm
Modell:
Sarah
Marke:
KWS
Griffplatte l x b x s:
150 x 150 x 10 mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, stoßgriffe kws, Griffe, KWSHELM, Plattengriffe, Türgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.