Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Befestigungszubehör Griffe M8, Glas, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Befestigungszubehör Griffe M8, Glas, Edelstahl matt
Produktbild zu MARCHESI Befestigungszubehör Griffe M8, Glas, Edelstahl matt
LOGO zu MARCHESI Befestigungszubehör Griffe M8, Glas, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102284491
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4352.590.207.0
EAN/GTIN:
     9002732844915
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
befestigungssets für drückergarnitu...
MARCHESI Befestigungszubehör Griffe M8, Glas, Edelstahl matt

bestehend aus:
  • 2 Befestigungsmuttern
  • 2 Rändelschrauben M8
  • 2 Distanzhülsen ø 12 mm für Glas
  • 2 Kunststoffunterlagen für runde Griffe und Stützen
  • 2 Kunststoffunterlagen für Griffe mit schrägen Stützen
  • für 2 Befestigungspunkte


Hinweis:
mit 4 Befestigungsstützen

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Montageart:
einseitig an Glastüren
Oberfläche:
matt
Anwendung:
Glas
Marke:
Marchesi
Türstärke:
8 - 12 mm
Glasbohrung:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungsset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 34,93*
€ 41,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 34,24*
€ 40,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 32,88*
€ 39,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 31,56*
€ 37,56
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,00*
€ 36,89
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,67*
€ 30,55
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.