Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Befestigungszubehör Griffe M8, Glas, Edelstahl schwarz matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Befestigungszubehör Griffe M8, Glas, Edelstahl schwarz matt
Produktbild zu MARCHESI Befestigungszubehör Griffe M8, Glas, Edelstahl schwarz matt
LOGO zu MARCHESI Befestigungszubehör Griffe M8, Glas, Edelstahl schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102284496
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4352-253
EAN/GTIN:
     9002730633252
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
befestigungssets für drückergarnitu...
MARCHESI Befestigungszubehör Griffe M8, Glas, Edelstahl schwarz matt

bestehend aus:
  • 2 Befestigungsmuttern
  • 2 Rändelschrauben M8
  • 2 Distanzhülsen ø 12 mm für Glas
  • 2 Kunststoffunterlagen für runde Griffe und Stützen
  • 2 Kunststoffunterlagen für Griffe mit schrägen Stützen
  • für 2 Befestigungspunkte


Weitere Informationen:
Glasbohrung:
14 mm
Montageart:
einseitig an Glastüren
Anwendung:
Glas
Türstärke:
8 - 12 mm
Material:
Edelstahl
Marke:
Marchesi
Oberfläche:
schwarz matt
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungsset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 21,51*
€ 25,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,10*
€ 25,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 19,86*
€ 23,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 19,12*
€ 22,75
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 18,53*
€ 22,05
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,15*
€ 18,03
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.