Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Außentürbeschläge
>
Stoßgriffe
>
Artikel
MARCHESI Türgriff 4801 - gerade, 300 mm, LA 200mm, Edelstahl matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102284517
Hersteller:
Marchesi
Herst.-Nr.:
4801.48A.207.0
EAN/GTIN:
9002732845172
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff edelstahl
MARCHESI Türgriff 4801 - gerade, 300 mm, LA 200mm, Edelstahl matt
Weitere Informationen:
Griff ø:
20 mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Material:
Edelstahl
Gesamtlänge:
300 mm
Oberfläche:
matt
Modell:
4801
Marke:
Marchesi
Ausführung 2:
rund
Montageart:
einseitig oder paarweise
Gewinde:
M6
Lochabstand:
200 mm
Ausführung:
mit 2 Stützen
Länge:
300 mm
Austragung:
60 mm
... >
Stangengriffe
>
MARCHESI Stangengriffe
>
4801 gerade
Weitere Suchbegriffe:
haustürgriff
,
stoßgriff bohrabstand 200 mm
,
Stangengriffe
,
Stossgriff
,
Stossgriffe
,
Türgriff
,
Türgriffe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,66*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARCHESI Befestigungszubehör für Griffe M6 beidseitig, Glas, TS 8 - 60mm
Marchesi
4351.590.199.0
ab € 16,30*
Zubehör
MARCHESI Befestigungszubehör für Griffe M6 einseitig
Marchesi
4350.590.199.0
ab € 11,53*
Zubehör
MARCHESI Befestigungszubehör für Griffe M6, einseitig, Glas, 8 - 12, Edelstahl
Marchesi
4353.590.207.0
ab € 25,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen