Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Endstütze WS - gerade Rundrohr für Ø 40 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KWS Endstütze WS - gerade Rundrohr für Ø 40 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu KWS Endstütze WS - gerade Rundrohr für Ø 40 mm, Edelstahl matt
Skizze zu KWS Endstütze WS - gerade Rundrohr für Ø 40 mm, Edelstahl matt
Skizze zu KWS Endstütze WS - gerade Rundrohr für Ø 40 mm, Edelstahl matt
Mittelstütze
Mittelstütze
Skizze zu KWS Endstütze WS - gerade Rundrohr für Ø 40 mm, Edelstahl matt
LOGO zu KWS Endstütze WS - gerade Rundrohr für Ø 40 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102284590
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     830182
EAN/GTIN:
     4041518158254
Suchbegriffe:
Stoßgriffbefestigungen
KWS Endstütze WS - gerade Rundrohr für Ø 40 mm, Edelstahl matt

  • für sichtbare Befestigung und Edelstahlrohre
  • ohne Befestigungsmaterial


Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade, sichtbar
Marke:
KWS
Griff ø:
40 mm
Oberfläche:
matt
Befestigungsloch ø:
8,5 mm
Material:
Edelstahl
Richtung:
universal
Serie:
WS
Ausführung 2:
40
Weitere Suchbegriffe: KWSHELM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.