Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Rohrprofil RS/WS - 35 x 1, 5 x 2000mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KWS Rohrprofil RS/WS - 35 x 1, 5 x 2000mm, Edelstahl
Produktbild zu KWS Rohrprofil RS/WS - 35 x 1, 5 x 2000mm, Edelstahl
Skizze zu KWS Rohrprofil RS/WS - 35 x 1, 5 x 2000mm, Edelstahl
LOGO zu KWS Rohrprofil RS/WS - 35 x 1, 5 x 2000mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102284705
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     8399822000
EAN/GTIN:
     4041518158889
Suchbegriffe:
KWSHELM
Rohrgriff
Stossgriff
Stoßgriffe
KWS Rohrprofil RS/WS - 35 x 1, 5 x 2000mm, Edelstahl

Hinweis:
  • Maximallänge ohne Mittelstützen 2200 mm


Weitere Informationen:
Außen ø:
35 mm
Material:
Edelstahl
Materialstärke:
1,5 mm
Oberfläche:
matt
Marke:
KWS
Gesamtlänge:
2000 mm
Griff ø:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Türgriff, Türgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.