Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Endstütze WS2 gerade, für Ø 35mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KWS Endstütze WS2 gerade, für Ø 35mm, Edelstahl matt
Produktbild zu KWS Endstütze WS2 gerade, für Ø 35mm, Edelstahl matt
Skizze zu KWS Endstütze WS2 gerade, für Ø 35mm, Edelstahl matt
LOGO zu KWS Endstütze WS2 gerade, für Ø 35mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102284714
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     839582
EAN/GTIN:
     4041518179419
Suchbegriffe:
Stoßgriffbefestigungen
stoßgriffbefestigungen kws
KWS Endstütze WS2 gerade, für Ø 35mm, Edelstahl matt

  • für sichtbare Befestigung und Edelstahlrohre
  • ohne Befestigungsmaterial


Weitere Informationen:
Marke:
KWS
Griff ø:
35 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Ausführung:
gerade, sichtbar
Richtung:
universal
Befestigungsloch ø:
9 mm
Serie:
WS2
Ausführung 2:
35 WS2
Weitere Suchbegriffe: KWSHELM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.