Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Endstütze WS2 schräg 40°, für Ø 35mm, rechts, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KWS Endstütze WS2 schräg 40°, für Ø 35mm, rechts, Edelstahl matt
Produktbild zu KWS Endstütze WS2 schräg 40°, für Ø 35mm, rechts, Edelstahl matt
Skizze zu KWS Endstütze WS2 schräg 40°, für Ø 35mm, rechts, Edelstahl matt
LOGO zu KWS Endstütze WS2 schräg 40°, für Ø 35mm, rechts, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102284724
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     83218210000
EAN/GTIN:
     4041518176302
Suchbegriffe:
Stoßgriffbefestigungen
KWS Endstütze WS2 schräg 40°, für Ø 35mm, rechts, Edelstahl matt

  • für sichtbare Befestigung und Edelstahlrohre
  • ohne Befestigungsmaterial


Weitere Informationen:
Marke:
KWS
Oberfläche:
matt
Material:
Edelstahl
Griff ø:
35 mm
Ausführung:
schräg, sichtbar
Richtung:
rechts
Serie:
WS2
Befestigungsloch ø:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: KWSHELM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.