Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Plattengriff SARAH 150x150x10 mm Alu silber eloxiert/schwarz beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KWS Plattengriff SARAH 150x150x10 mm Alu silber eloxiert/schwarz beschichtet
Produktbild zu KWS Plattengriff SARAH 150x150x10 mm Alu silber eloxiert/schwarz beschichtet
Skizze zu KWS Plattengriff SARAH 150x150x10 mm Alu silber eloxiert/schwarz beschichtet
LOGO zu KWS Plattengriff SARAH 150x150x10 mm Alu silber eloxiert/schwarz beschichtet
Artikel-Nr.:
     3145-102284766
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     821041
EAN/GTIN:
     4041518157882
Suchbegriffe:
Griffe
KWSHELM
Plattengriffe
Trend
KWS Plattengriff SARAH 150x150x10 mm Alu silber eloxiert/schwarz beschichtet

  • Befestigungsschrauben Bohrung ø 6 mm
  • Griffplatte: glatt


Weitere Informationen:
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Griffplatte l x b x s:
150 x 150 x 10 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silber eloxiert / schwarz beschichtet
Marke:
KWS
Modell:
Sarah
Montageart:
einseitig oder paarweise
Austragung:
90 mm
Lochabstand:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Trendfarbe, Türgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.