Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Sicherheitsrosette 73 3244 eckig PZ mit Kernziehschutz, Aluminium schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Sicherheitsrosette 73 3244 eckig PZ mit Kernziehschutz, Aluminium schwarz
Produktbild zu FSB Sicherheitsrosette 73 3244 eckig PZ mit Kernziehschutz, Aluminium schwarz
Skizze zu FSB Sicherheitsrosette 73 3244 eckig PZ mit Kernziehschutz, Aluminium schwarz
LOGO zu FSB Sicherheitsrosette 73 3244 eckig PZ mit Kernziehschutz, Aluminium schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102284789
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 73 3244 00010 0810
EAN/GTIN:
     4063251024443
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
Schutzrosette
schutzrosetten fsb
FSB Sicherheitsrosette 73 3244 eckig PZ mit Kernziehschutz, Aluminium schwarz

Zylinderüberstand 8 - 15 mm

Weitere Informationen:
Rosette:
92 x 36 x 16 mm
Ausführung:
Zylinderrosette
Befestigungszubehör:
Blechschrauben 4,8 mm
Lochung:
PZ
Prüfung:
keine RC Prüfung
Kernziehschutz:
Ja
Lochabstand:
70 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
schwarz matt
Marke:
FSB
Material:
Aluminium
Rosette/Langschild:
Rosette
Weitere Suchbegriffe: schutzrosette, schutzrosette pz, Sicherheits-Zylinderrosetten, Sicherheitsrosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.