Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Befestigungszubehör Glas P3 - paarweise, M6, Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Skizze zu KWS Befestigungszubehör Glas P3 - paarweise, M6, Edelstahl
Skizze zu KWS Befestigungszubehör Glas P3 - paarweise, M6, Edelstahl
LOGO zu KWS Befestigungszubehör Glas P3 - paarweise, M6, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102284892
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     8A038001000
EAN/GTIN:
     4041518162282
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
befestigungssets für drückergarnitu...
KWS Befestigungszubehör Glas P3 - paarweise, M6, Edelstahl

Hinweis:
1 GT = für 2 Befestigungspunkte

Weitere Informationen:
Anwendung:
Glas
Oberfläche:
matt
Marke:
KWS
Material:
Edelstahl
Modell:
P3
Verwendung für:
runde Türgriffe
Türstärke:
8 - 13 mm
Serie:
-
Gewinde:
M6
Montageart:
paarweise
Griff ø:
20 mm
Glasbohrung:
11 - 12 mm
Weitere Suchbegriffe: KWSHELM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,03*
€ 29,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,70*
€ 29,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,46*
€ 27,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,64*
€ 26,94
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,91*
€ 26,07
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,93*
€ 21,34
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.