Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Befestigungszubehör S23 - einseitig, M8x 45, Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Skizze zu KWS Befestigungszubehör S23 - einseitig, M8x 45, Edelstahl
Skizze zu KWS Befestigungszubehör S23 - einseitig, M8x 45, Edelstahl
LOGO zu KWS Befestigungszubehör S23 - einseitig, M8x 45, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102284934
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     8B738045000
EAN/GTIN:
     4041518164088
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
befestigungssets für drückergarnitu...
KWS Befestigungszubehör S23 - einseitig, M8x 45, Edelstahl

  • Montage mit Selbstschneidehülse, an Aluminium- und Kunststoff- Profilen, sowie Massivholztüren
  • mit Isolierkammer
  • Einbautiefe und statische Belastungen beachten
  • Verankerungsmöglichkeiten im Montagebereich prüfen


Hinweis:
1 GT = für 2 Befestigungspunkte

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Montageart:
einseitig, unsichtbar
Oberfläche:
matt
Gewinde:
M8
Modell:
S23
Anwendung:
Holz, Kunststoff, Aluminium
Marke:
KWS
Griff ø:
25, 30, 35, 40, 50 mm
Serie:
RS
Verwendung für:
runde und eckige Türgriffe
Gesamtlänge:
45 mm
Länge:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungsset,Zubehör, KWSHELM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 47,28*
€ 56,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 46,56*
€ 55,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,01*
€ 53,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 43,40*
€ 51,65
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 42,81*
€ 50,94
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,41*
€ 42,14
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.