Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Befestigungszubehör S23 - einseitig, M8x 60, Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Skizze zu KWS Befestigungszubehör S23 - einseitig, M8x 60, Edelstahl
Skizze zu KWS Befestigungszubehör S23 - einseitig, M8x 60, Edelstahl
LOGO zu KWS Befestigungszubehör S23 - einseitig, M8x 60, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102284962
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     8B738060000
EAN/GTIN:
     4041518208157
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
befestigungssets für drückergarnitu...
KWS Befestigungszubehör S23 - einseitig, M8x 60, Edelstahl

  • Montage mit Selbstschneidehülse, an Aluminium- und Kunststoff- Profilen, sowie Massivholztüren
  • mit Isolierkammer
  • Einbautiefe und statische Belastungen beachten
  • Verankerungsmöglichkeiten im Montagebereich prüfen


Hinweis:
1 GT = für 2 Befestigungspunkte

Weitere Informationen:
Modell:
S23
Gesamtlänge:
60 mm
Marke:
KWS
Serie:
RS
Anwendung:
Holz, Kunststoff, Aluminium
Griff ø:
25, 30, 35, 40, 50 mm
Gewinde:
M8
Oberfläche:
matt
Montageart:
einseitig, unsichtbar
Verwendung für:
runde und eckige Türgriffe
Material:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungsset,Zubehör, KWSHELM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 47,50*
€ 56,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 46,99*
€ 55,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,14*
€ 53,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 43,73*
€ 52,04
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 43,07*
€ 51,25
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,60*
€ 42,36
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.