Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMA Fluchttürschloss SVP 5272, 65, Stulp 20 mm, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
rechts
Symbol zu DORMA Fluchttürschloss SVP 5272, 65, Stulp 20 mm, rechts
Symbol zu DORMA Fluchttürschloss SVP 5272, 65, Stulp 20 mm, rechts
LOGO zu DORMA Fluchttürschloss SVP 5272, 65, Stulp 20 mm, rechts
LOGO zu DORMA Fluchttürschloss SVP 5272, 65, Stulp 20 mm, rechts
Artikel-Nr.:
     3145-102285239
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     70527200
EAN/GTIN:
     4021226882917
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
DORMA Fluchttürschloss SVP 5272, 65, Stulp 20 mm, rechts

Selbstverriegelndes Panikschloss mit optimierter mechanischer Ablaufsicherung. Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschliessung. Universal-Steuerfalle, Panikentriegelung über Drücker, Wechsel zur Entriegelung über Schlüssel von außen. Korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp und zum Lieferumfang gehörendes Schließblech aus Edelstahl. Zertifiziert nach EN 179, EN 1125 und EN 12209 zum Einsatz mit Paniktürbeschlägen. Einbruchschutz bis RC-2 in geeigneten Türsystemen möglich.


Weitere Informationen:
Stulpausführung:
rund
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Type:
5272
Kastenhöhe:
165 mm
Richtung:
rechts
Flügelanzahl:
1
Nussausführung:
einteilig
Entfernung:
72 mm
Kastenstärke:
16 mm
Kastenbreite:
98 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Nuss:
9 mm
Stulpbreite:
20 mm
Stulplänge:
235 mm
Marke:
Dormakaba
Dornmaß:
65 mm
Schließungsart:
PZ
Fluchttürfunktion:
E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,71*
€ 328,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,08*
€ 324,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,34*
€ 314,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,25*
€ 302,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,97*
€ 267,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.