Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÖSSWENDER Hutmutter eckige Form - 10 x 12mm, M 8, Schmiedeeisen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHÖSSWENDER Hutmutter eckige Form - 10 x 12mm, M 8, Schmiedeeisen schwarz
Produktbild zu SCHÖSSWENDER Hutmutter eckige Form - 10 x 12mm, M 8, Schmiedeeisen schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102285240
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     1.12.0300
EAN/GTIN:
     4005724109004
Suchbegriffe:
Hutmutter (ohne Norm)
hutmutter (ohne norm)
SCHÖSSWENDER Hutmutter eckige Form - 10 x 12mm, M 8, Schmiedeeisen schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Schmiedeeisen
Oberfläche:
schwarz
Gewinde:
M 8
Marke:
Schösswender
Abmessung:
15 x 15 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Hutmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CAB FASTENING
158728
ab € 0,093*
Zubehör
k.A.
158726
ab € 0,0408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.